• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangensatz 4tlg

Artikel-Nr.: 96830622
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830622
EAN / GTIN 4018754179541
Herstellernummer 96830622
L-Nummer L60010 3491

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 35 mm
Inhalt 4-teilig:
  • 1 Kombinationszange Nr. 6501: L. 180 mm
  • 1 Flachrundzange Nr. 6529: L.200 mm
  • 1 Wasserpumpenzange FastGRIP Nr. 6572: L.240 mm
  • 1 Kraftseitenschneider Nr. 6602: L.160 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 4
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 345 mm
  • Gewicht: 1145 g
  • Breite mm (b): 180 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb