• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagwerkzeug-Satz Nr.TCS 102-108/10956/10961/18 18tlg

Artikel-Nr.: 96830620
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830620
EAN / GTIN 4018754164660
Herstellernummer 96830620
L-Nummer L60010 3928

Beschreibung

Beschreibung:

  • 530 x 350 x 55 mm
Inhalt 18-teilig:
  • 1 Drahtbürste Nr. 12374: L.290 mm
  • 1 Sicherheitsmesser Nr. 12965N: L.174 mm
  • 1 Flachmeißel Nr. 102: L.150 mm
  • 1 Kreuzmeißel Nr. 103: L.150 mm
  • 1 Körner Nr. 105:120 x 10 mm
  • 6 Splinttreiber Nr. 108:150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
  • 1 Nylonhammer Nr. 10956:D.50 mm
  • 2 Schlosserhämmer Nr. 10961:300; 500 g
  • 1 Glasschaber Nr. 10356: L.165 mm
  • 1 Dreikant-Hohlschaber Nr. 10670: L.285 mm
  • 1 Flachschaber Nr. 10672:20 x 315 mm
  • 1 Messschieber Nr. 12900N:150 mm/6''

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 18
  • Gewicht: 3653 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb