• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangensatz 4tlg

Artikel-Nr.: 96830608
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830608
EAN / GTIN 4018754162567
Herstellernummer 96830608
L-Nummer L60010 3377

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 30 mm
Inhalt 4-teilig:
  • 1 Sicherungsringzange für Innenringe Nr. 6543: J2; L.180 mm
  • 1 Sicherungsringzange für Innenringe Nr. 6544: J21; L.170 mm
  • 1 Sicherungsringzange für Außenringe Nr. 6545: A2; L.180 mm
  • 1 Sicherungsringzange für Außenringe Nr. 6545: A21; L.170 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 4
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 626 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb