• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschlüssel-Satz in TCS TCS 10+13+24/30 30tlg

Artikel-Nr.: 96830605
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830605
EAN / GTIN 4018754162536
Herstellernummer 96830605
L-Nummer L60010 3197

Beschreibung

Beschreibung:

  • 530 x 350 x 75 mm
Inhalt 30-teilig:
  • 9 Doppelmaulschlüssel Nr. 10:6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
  • 20 Ringmaulschlüssel Nr. 13:6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 Doppelringschlüssel Nr. 24:10 x 11 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 30
  • Schubladeneinteilung: 3/3
  • Höhe mm (h): 55 mm
  • Länge mm (L): 535 mm
  • Gewicht: 3724 g
  • Breite mm (b): 355 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb