• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Garnitur TCS 1/2″-512/9 9tlg

Artikel-Nr.: 96830603
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830603
EAN / GTIN 4018754162512
Herstellernummer 96830603
L-Nummer L60010 3987

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 40 mm
Inhalt 9-teilig:
  • 1 Querrgriff 1/2″ Nr. 506:L.300 mm
  • 4 Verlängerungen 1/2″ Nr. 509:L.52; 130; 255 (2x) mm
  • 1 Kardangelenk 1/2″ Nr. 510:L.71 mm
  • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512:L.265,5 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 513:3/8″ Außenvierkant 1/2″ Innenvierkant
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 514:3/4″ Außenvierkant 1/2″ Innenvierkant

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 9
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 2364 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb