• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug i.TCS TCS 456/31/8 39tlg

Artikel-Nr.: 96830602
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830602
EAN / GTIN 4018754162505
Herstellernummer 96830602
L-Nummer L60010 3988

Beschreibung

Beschreibung:

  • 350 x 350 x 32 mm
Inhalt 39-teilig:
  • 16 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 456:7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 4 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 46:10; 11; 12; 13 mm
  • 7 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 47:10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm
  • 1 INHEX-Einsatz 3/8″ Nr. 1049:9 mm
  • 3 Schraubendrehereinsätze 3/8″ Nr. 49X:M6; M8; M10
  • 3 Verlängerungen 3/8″ Nr. 427:L.76; 125; 240 mm
  • 1 Kardangelenk 3/8″ Nr. 428:L.46 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 431:1/4″ Außenvierkant 3/8″ Innenvierkant
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 432:1/2″ Außenvierkant 3/8″ Innenvierkant
  • 1 Knarre 3/8″ Nr. 435:L.193 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahngelenkknarre 3/8″ Nr. 452QR: L.300 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 39
  • Schubladeneinteilung: 2/3
  • Höhe mm (h): 32 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 2701 g
  • Breite mm (b): 350 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb