• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX -Werkzeug TCS TX/57 MF N 57tlg

Artikel-Nr.: 96830450
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830450
EAN / GTIN 4018754186105
Herstellernummer 96830450
L-Nummer L60010 3605

Beschreibung

Beschreibung:

  • 350 x 350 x 75 mm
Inhalt 55-teilig:
  • 4 Doppelringschlüssel Nr. 21TX:E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
  • 5 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 1 Bithalter 1/4″ Nr. 412:L.25 mm
  • 1 Bit-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415SGB N: L.117 mm
  • 3 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 45TX: E10; E12; E14
  • 2 Schraubendrehereinsätze 3/8″ Nr. 49TX: T40; T45
  • 1 Bithalter 3/8″ Nr. 442: L.32 mm
  • 4 Steckschlüsseleinsätze TORX , 1/2″ Nr. 50TX: E16; E18; E20; E24
  • 3 Schraubendrehereinsätze TORX, 1/2″ Nr. 54TX: T50; T55; T60
  • 5 Bits TORX Nr. 1410-1427:T6; T7; T8; T9; T25
  • 6 Bits TORX Nr. 1440-1446:T10; T15; T20; T25; T30; T40
  • 10 Schraubendreher TORX Nr. 4650:T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 9 Winkelschraubendreher TORX Nr. 10766/9:T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 57
  • Schubladeneinteilung: 2/3
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 2060 g
  • Breite mm (b): 350 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb