• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsselsatz TCS 3/8 ZOLL 456/16/4 MF QR 20tlg

Artikel-Nr.: 96830371
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830371
EAN / GTIN 4018754291816
Herstellernummer 96830371

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 45 mm
Inhalt 20-teilig:
  • 16 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 456:7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 3/8″ Nr. 427QR:L.160; 240 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 3/8″ Nr. 428QR:L.46 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 435QR N:L.193 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 20
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Höhe mm (h): 45 mm
  • Länge mm (L): 342 mm
  • Gewicht: 1123 g
  • Breite mm (b): 173 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb