• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsselsatz TCS 3/8 ZOLL 456/16/7 QR 23tlg

Artikel-Nr.: 96830370
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830370
EAN / GTIN 4018754291809
Herstellernummer 96830370
L-Nummer L60010 7066

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 40 mm
Inhalt 23-teilig:
  • 16 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 3 QuickRelease-Verlängerungen 3/8″ Nr. 427QR:L.76; 160; 240 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 3/8″ Nr. 428QR:L.46 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 431:1/4″ Außenvierkant 3/8″ Innenvierkant
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 432:1/2″ Außenvierkant 3/8″ Innenvierkant
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 435QR N:3/8″ Außenvierkant

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 23
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 345 mm
  • Gewicht: 1400 g
  • Breite mm (b): 175 mm