• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsselsatz TCS 456/16/6 QR 21tlg

Artikel-Nr.: 96830367
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
    Ausführung mit Werkzeugsortiment
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96830367
    EAN / GTIN 4018754291793
    Herstellernummer 96830367
    L-Nummer L60010 6899

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 175 x 350 x 45 mm
    Inhalt 22-teilig:
    • 16 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
    • 1 QuickRelease-Quergriff 3/8″ Nr. 425QR:L.165 mm
    • 3 QuickRelease-Verlängerungen 3/8″ Nr. 427QR:L.76; 160; 240 mm
    • 1 QuickRelease-Kardangelenk 3/8″ Nr. 428QR: L.46 mm
    • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 435QR N: L.193 mm

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 21
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
    • Höhe mm (h): 40 mm
    • Länge mm (L): 345 mm
    • Gewicht: 1465 g
    • Breite mm (b): 175 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb