• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment TCS 40/35/9QR 44tlg

Artikel-Nr.: 96830366
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830366
EAN / GTIN 4018754291786
Herstellernummer 96830366
L-Nummer L60010 6751

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 40 mm
Inhalt 44-teilig:
  • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40:5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 12 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40L: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 3 Schraubendrehereinsätze Schlitz, 1/4″ Nr. 41K:1/4″ Innenvierkant, Schlitz 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 INHEX-Einsätze 1/4″ Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 Schraubendrehereinsätze Kreuzschlitz, 1/4″ Nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 QuickRelease-Steckgriff 1/4″ Nr. 400QR:L.150 mm
  • 1 QuickRelease-Quergriff 1/4″ Nr. 404QR:L.116 mm
  • 3 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 405QR:L.54; 100: 150 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″ Nr. 407QR:L.38 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409:3/8″ Außenvierkant 1/4″ Innenvierkant
  • 1 Bithalter 1/4″ Nr. 412: L.25 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N:L.117 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 44
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1045 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb