• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Betätigungswerkzeug-Satz TCS 1/2″ - 512/9QR 9tlg

Artikel-Nr.: 96830363
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830363
EAN / GTIN 4018754291755
Herstellernummer 96830363
L-Nummer L60010 7091

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 40 mm
Inhalt 9-teilig:
  • 1 QuickRelease-Quergriff Nr. 506QR:L.300 mm
  • 4 QuickRelease-Verlängerungen 1/2″ Nr. 509QR:L.52; 130; 255 (2x)mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk Nr. 510QR:L.80 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR N:L.265,5 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 513:3/8″ Außenvierkant 1/2″ Innenvierkant
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 514:3/4″ Außenvierkant 1/2″ Innenvierkant

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 9
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 2364 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb