• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsselsatz TCS 50/52/30/6QR 36tlg

Artikel-Nr.: 96830360
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830360
EAN / GTIN 4018754291731
Herstellernummer 96830360
L-Nummer L60010 7092

Beschreibung

Beschreibung:

  • 350 x 350 x 70 mm
Inhalt 36-teilig:
  • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 50:10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm
  • 13 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 52:12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
  • 6 INHEX-Einsätze 1/2″ Nr. 54:5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
  • 1 QuickRelease-Quergriff Nr. 506QR:L.300 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2″ Nr. 509QR:L.130; 255 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/2″ Nr. 510QR:L.71 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR N:L.265,5 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 513:3/8″ Außenvierkant 1/2″ Innenvierkant

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 36
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Höhe mm (h): 70 mm
  • Länge mm (L): 345 mm
  • Gewicht: 4604 g
  • Breite mm (b): 340 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb