• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsselsatz TCS 456/16/4MF 20tlg

Artikel-Nr.: 96830357
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830357
EAN / GTIN 4018754175284
Herstellernummer 96830357
L-Nummer L60010 3236

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 45 mm
Inhalt 20-teilig:
  • 16 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 456: 3/8″ Innenvierkant 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 2 Verlängerungen 3/8″ Nr. 427: L.125; 240 mm
  • 1 Kardangelenk 3/8″ Nr. 428: L.46 mm
  • 1 Knarre 3/8″ Nr. 435: L.193 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 20
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 45 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1123 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb