• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL TCS 20/8, 6x7–19x22 mm MF 8tlg

Artikel-Nr.: 96830356
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830356
EAN / GTIN 4018754175277
Herstellernummer 96830356
L-Nummer L60010 3196

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 45 mm
  • 8-teilig

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8
  • Bereich: 6x7 - 19x22
  • Inhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm
  • Gewicht: 1323 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb