• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug i.TCS TCS 50/52/30/6MF 36tlg

Artikel-Nr.: 96830354
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
    Ausführung mit Werkzeugsortiment
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96830354
    EAN / GTIN 4018754175253
    Herstellernummer 96830354
    L-Nummer L60010 4000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 350 x 350 x 70 mm
    Inhalt 36-teilig:
    • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 50:10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm
    • 13 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 52:12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
    • 6 INHEX-Einsätze Nr. 54:5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
    • 1 Quergriff 1/2″ Nr. 506:L.300 mm
    • 2 Verlängerungen 1/2″ Nr. 509:L.130; 255 mm
    • 1 Kardangelenk 1/2″ Nr. 510:L.71 mm
    • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512:L.265,5 mm
    • 1 Reduzierstück Nr. 513:3/8″ Außenvierkant 1/2″ Innenvierkant

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 36
    • Schubladeneinteilung: 2/3
    • Höhe mm (h): 70 mm
    • Länge mm (L): 350 mm
    • Gewicht: 4604 g
    • Breite mm (b): 350 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb