• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCS-Einlage TCS 9 821/28 28tlg

Artikel-Nr.: 96830272
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
Artikelnummer 96830272
EAN / GTIN 4018754335633
Herstellernummer 96830272

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt, 28-teilig:
  • 13 Ringmaulschlüssel Nr. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 15 Doppelmaulschlüssel Nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 28
  • Schubladeneinteilung: 3/3
  • Höhe mm (h): 70 mm
  • Länge mm (L): 540 mm
  • Breite mm (b): 355 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb