• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCS-Einlage TCS 6 821/7 7tlg

Artikel-Nr.: 96830269
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
    Artikelnummer 96830269
    EAN / GTIN 4018754335602
    Herstellernummer 96830269
    L-Nummer L60010 7783

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Inhalt, 7-teilig:
    • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
    • 1 Schonhammer Nr. 10959: 35 mm
    • 1 Flachmeißel Nr. 102/175: 175 mm
    • 1 Splinttreiber Nr. 108/150: 150 x 6 mm
    • 1 Körner Nr. 105/100: 100 x 10 mm
    • 1 Splinttreiber Nr. 109/6: 3,4 mm
    • 1 Durchtreiber Nr. 104/120: 120 x 4 mm

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 7
    • Schubladeneinteilung: 1/3
    • Höhe mm (h): 40 mm
    • Länge mm (L): 360 mm
    • Breite mm (b): 180 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb