• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCS-Einlage TCS 4 821/22 22tlg

Artikel-Nr.: 96830267
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
Artikelnummer 96830267
EAN / GTIN 4018754335442
Herstellernummer 96830267
L-Nummer L60010 7782

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inhalt 22-teilig:
    • 16 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025
    • 5 Ratschen-Ringmaulschlüssel, flach Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 22
  • Schubladeneinteilung: 2/3
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 370 mm
  • Breite mm (b): 370 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb