• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCS-Einlage TCS 1 821/38 38tlg

Artikel-Nr.: 96830264
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
Artikelnummer 96830264
EAN / GTIN 4018754335428
Herstellernummer 96830264
L-Nummer L60010 7536

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt, 38-teilig:
  • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease-Knarre Nr. 415QR N: 1/4″
  • 1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3116
    • 2 QuickRelease-Verlängerungen, 1/2″ Nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease-Knarre Nr. 512QR N: 1/2″
    • 1 Übergangsteil Nr. 410: 1/4 zu 1/2″
    • 1 Übergangsteil Nr. 513: 1/2 zu 3/8″
    • 1 Bithalter Nr. 412: 1/4″

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 38
  • Schubladeneinteilung: 2/3
  • Höhe mm (h): 55 mm
  • Länge mm (L): 355 mm
  • Breite mm (b): 369 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb