• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment TCS 2 820/2 33tlg

Artikel-Nr.: 96830245
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830245
EAN / GTIN 4018754335688
Herstellernummer 96830245
L-Nummer L60010 8157

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt 33-teilig:
  • 15 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
  • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
  • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
  • 1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9-teilig
  • 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben Nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
  • 1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2
  • 3 Schraubendreher für TORX®-Schrauben Nr. 4650: T15; T20; T25

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 33
  • Höhe mm (h): 58 mm
  • Länge mm (L): 540 mm
  • Gewicht: 2470 g
  • Breite mm (b): 355 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb