• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment TCS 1 820/1 97tlg

Artikel-Nr.: 96830244
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830244
EAN / GTIN 4018754335671
Herstellernummer 96830244
L-Nummer L60010 8154

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt 97-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 Verlängerungen, 1/4″ Nr. 405: 54; 150 mm
  • 1 Knarre Nr. 415-2K: 1/4″
  • 1 Verlängerung, 1/2″ Nr. 509: 130 mm
  • 1 Knarre Nr. 512-2K: 1/2″
  • 1 Flachrundzange Nr. 6529: 200 mm
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
  • 1 Seitenschneider Nr. 6602: 160 mm
  • 1 Bitratsche Nr. 4008-1: 1/4″
  • 1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3116
    • 1 Bithalter Nr. 412: 1/4″
    • 1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102/150: 150 mm
    • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 300 g
    • 1 Kabelmesser Nr. 12320
      • 1 Bitset Nr. 1206: 1 Bithalter , L.25mm: SL4;5;6mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5mm , L.75mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 97
  • Höhe mm (h): 50 mm
  • Länge mm (L): 545 mm
  • Gewicht: 5080 g
  • Breite mm (b): 355 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb