• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug i.TCS TCS 55/11/6 17tlg

Artikel-Nr.: 96830221
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830221
EAN / GTIN 4018754180790
Herstellernummer 96830221
L-Nummer L60010 4906

Beschreibung

Beschreibung:

  • 530 x 350 x 90 mm
Inhalt 17-teilig:
  • 11 Steckschlüsseleinsätze 3/4″ Nr. 55:22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50 mm
  • 1 Knarre 3/4″ Nr. 552:L.165 mm
  • 1 Kopf 3/4″ Nr. 556:L.61,5 mm
  • 1 Handgriff Nr. 558: L.510 mm
  • 2 Verlängerungen 3/4″ Nr. 559:L.200; 400 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 568:1/2″ Außenvierkant 3/4″ Innenvierkant

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 17
  • Schubladeneinteilung: 3/3
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 10100 g
  • Breite mm (b): 530 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb