• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschlüssel TCS 12+13+14/29 29tlg

Artikel-Nr.: 96830193
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
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96830193
    EAN / GTIN 4018754170401
    Herstellernummer 96830193
    L-Nummer L60010 3578

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 530 x 350 x 80 mm
    • Inhalt: 29-teilig
    • Ringmaulschlüssel Nr. 12: 5,5; 12; 14 mm
    • Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm
    • Ringmaulschlüssel Nr. 14: 17 mm

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 29
    • Schubladeneinteilung: 3/3
    • Höhe mm (h): 80 mm
    • Länge mm (L): 350 mm
    • Gewicht: 3752 g
    • Breite mm (b): 530 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb