• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug TCS 40/45/50/89/19 91tlg

Artikel-Nr.: 96830192
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830192
EAN / GTIN 4018754170395
Herstellernummer 96830192
L-Nummer L60010 3297

Beschreibung

Beschreibung:

  • 530 x 350 x 70 mm
Inhalt 108-teilig:
  • 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 5 Steckschlüsseleinsätze 1/4″, TORX Nr. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 4 INHEX-Einsätze 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 Steckgriff 1/4″ Nr. 400:L.150 mm
  • 1 Quergriff 1/4″ Nr. 404:L.116 mm
  • 1 Verlängerung 1/4″ Nr. 405:L.150 mm
  • 1 Kardangelenk 1/4″ Nr. 407:L.38 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409M:3/8″ Außenvierkant 1/4″ Innenvierkant
  • 1 Knarre 1/4″ Nr. 415:L.
  • 1 Bit-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415SGB N:L.117 mm
  • 12 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 45: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • 3 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 45TX: E10; E12; E14
  • 1 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 46:3/8″ Innenvierkant 20,8 mm-13/16″
  • 6 INHEX-Einsätze 3/8″ Nr. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
  • 1 Quergriff 3/8″ Nr. 425:L.165 mm
  • 2 Verlängerungen 3/8″ Nr. 427:L.76; 240 mm
  • 1 Kardangelenk 3/8″ Nr. 428:L.46 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 432M:1/2″ Außenvierkant 3/8″ Innenvierkant
  • 1 Knarre 3/8″ Nr. 435:L.193 mm
  • 7 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 50: 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 5 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 50TX: E11; E16; E18; E20; E24
  • 9 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 52: 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 4 INHEX-Einsätze 1/2″ Nr. 54: 6; 7; 8; 10 mm
  • 4 Schraubendrehereinsätze 1/2″ Nr. 54TX: T45; T50; T55; T60
  • 4 Schraubendrehereinsätze 1/2″ Nr. 54X: M6; M8; M12; M14
  • 1 Quergriff 1/2″ Nr. 506:L.300 mm
  • 2 Verlängerungen 1/2″ Nr. 509:L.130; 255 mm
  • 1 Kardangelenk 1/2″ Nr. 510:L.71 mm
  • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512:L.265,5 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 514M:3/4″ Außenvierkant 1/2″ Innenvierkant
  • 5 Bits TORX Nr. 1410-1427:T6; T7; T8; T9; T25 (65 mm)
  • 7 Bits TORX Nr. 1440-1446:T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 91
  • Schubladeneinteilung: 3/3
  • Höhe mm (h): 70 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 7770 g
  • Breite mm (b): 530 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb