• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL TCS 20/10, 6x7-30x32 mm 10tlg

Artikel-Nr.: 96830166
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830166
EAN / GTIN 4018754152094
Herstellernummer 96830166
L-Nummer L60010 3927

Beschreibung

Beschreibung:

  • 350 x 350 x 45 mm
Inhalt 10-teilig:
  • 10 Doppelringschlüssel Nr. 20: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 10
  • Bereich: 6x7 - 30x32
  • Inhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Gewicht: 2500 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb