• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX TCS 13/17,6-24MM 6 - 24 17tlg

Artikel-Nr.: 96830164
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830164
EAN / GTIN 4018754152070
Herstellernummer 96830164
L-Nummer L60010 2253

Beschreibung

Beschreibung:

  • 350 x 350 x 60 mm
Inhalt 17-teilig:
  • 17 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 17
  • Bereich: 6 - 24
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Gewicht: 1615 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb