• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz INHEX-, Radmutter-, Sechskantschlüssel TCS 54/2309K/12506 13tlg

Artikel-Nr.: 96830163
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830163
EAN / GTIN 4018754152063
Herstellernummer 96830163
L-Nummer L60010 2782

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 40 mm
Inhalt 13-teilig:
  • 9 INHEX-Einsätze 1/2″ Nr. 54:5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 2309K:17; 19 mm
  • 2 Sechskant-Steckschlüssel Nr. 12506:6; 7 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 13
  • Gewicht: 1830 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb