• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Garnitur TCS WT 40/4008/10/9 39tlg

Artikel-Nr.: 96830132
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830132
EAN / GTIN 4018754248872
Herstellernummer 96830132
L-Nummer L60010 5831

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die herausnehmbare Ablage des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
  • nicht kombinierbar mit transparenter Abdeckung 13217 TA
  • 455 x 240 x 30 mm
Inhalt 39-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40: 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerung 1/4″ Nr. 405QR/2 (L.54 mm); Nr. 405QR/6 (L.150 mm)
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″ Nr. 407QR : L.38 mm
  • 1 Bithalter 1/4″ Nr. 412: 1/4″ Innensechskant, L.25 mm
  • 1 Feinzahnknarre1/4″ Nr. 415QR N: L.117 mm
  • 1 Bit-Box Nr. 1204/21-1: 4 x PH; 4 x PZ; 9 x TORX®; 3 x Innensechskant
  • 1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4″ Nr. 3115/1: L.50 mm
  • 2 Bitratschen-Schraubendreher1/4″ Nr. 4008-1: Gr. 1; 2

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 39
  • Höhe mm (h): 55 mm
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 985 g
  • Breite mm (b): 250 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb