• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangensatz 7tlg

Artikel-Nr.: 96830131
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830131
EAN / GTIN 4018754248865
Herstellernummer 96830131
L-Nummer L60010 5966

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
  • 460 x 250 x 30 mm
Inhalt 7-teilig:
  • 1 Kombinationszange Nr. 6501: L.180 mm
  • 1 Flachrundzange mit Schneide Nr. 6529: L.200 mm
  • 2 Sicherungsringzangen Nr. 6543: J2, L.180 mm; Nr. 6545: A2, L.180 mm
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: L.240 mm
  • 1 Drahtwirbelzange Nr. 6575: L. 230 mm
  • 1 Kraftseitenschneider Nr. 6602: L.160 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 7
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 1655 g
  • Breite mm (b): 260 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb