• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz DRALL+ TCS WT 4650-4665 24tlg

Artikel-Nr.: 96830127
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830127
EAN / GTIN 4018754248827
Herstellernummer 96830127
L-Nummer L60010 5985

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Inhalt 24-teilig:
  • 5 TORX® Schraubendreher Nr. 4650: T10; T15; T20; T25; T30
  • 3 Elektrikerschraubendreher Nr. 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
  • 1 Satz Winkelschrauberndreher Nr. 10767a/13: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 24
  • Gewicht: 1400 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb