• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX TCS WT 13A/22 3/16 - 1.1/16 22tlg

Artikel-Nr.: 96830125
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830125
EAN / GTIN 4018754248803
Herstellernummer 96830125
L-Nummer L60010 5832

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Inhalt 22-teilig:
  • 22 Ringmaulschlüssel Nr. 13a: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16″

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 22
  • Bereich: 3/16 - 1.1/16
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16″
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Gewicht: 2440 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb