• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug i.TCS TCS WT 40/45/46/37/14 51tlg

Artikel-Nr.: 96830123
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830123
EAN / GTIN 4018754248780
Herstellernummer 96830123
L-Nummer L60010 5822

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die herausnehmbare Ablage des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
  • nicht kombinierbar mit transparenter Abdeckung 13217 TA
  • 455 x 240 x 30 mm
Inhalt 51-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40aDL: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 5 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 402a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2″
  • 2 QuickRelease Verlängerungen 1/4″ Nr. 405QR/2: L.54 mm; Nr. 405QR/6: L.150 mm
  • 1 QuickRelease Kardangelenk 1/4″ Nr. 407QR: L.38 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409M 1/4″Innenvierkant zu 3/8″ Außenvierkant
  • 1 Bithalter 1/4″ Nr. 412: 1/4″ Innensechskant, L.25 mm
  • 1 QuickRelease Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N: L.117 mm
  • 1 QuickRelease Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415SGB N: L.117 mm
  • 8 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 45a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″
  • 4 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
  • 2 QuickRelease Verlängerungen 3/8″ Nr. 427QR/3: L.76 mm; Nr. 427QR/10: L.240 mm
  • 1 QuickRelease Kardangelenk Nr. 428QR: L.46 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 431: 3/8″ Innenvierkant zu 1/4″ Außenvierkant
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 432M: 3/8″Innenvierkant zu 1/2″ Außenvierkant
  • 1 QuickRelease Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 435QR N: L.193 mm
  • 1 Bithalter 3/8″ Nr. 443:5/16″ Innensechskant, L.32 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 51
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 2500 g
  • Breite mm (b): 250 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb