• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz DRALL+ TCS WT 4622-4650 20tlg

Artikel-Nr.: 96830122
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830122
EAN / GTIN 4018754248773
Herstellernummer 96830122
L-Nummer L60010 6350

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
Inhalt 20-teilig:
  • 3 Schlitzschraubendreher Nr. 4622SK: Gr. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm); Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm); Gr. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm)
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632SK: PH1; PH2; PH3
  • 5 TORX®-Schraubendreher Nr. 4650: T10; T15; T20; T25; T30
  • 1 Satz Winkelschraubendreher Nr. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 20
  • Gewicht: 1500 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb