• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX TCS WT 13/18 6-24MM 6 - 24 18tlg

Artikel-Nr.: 96830121
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830121
EAN / GTIN 4018754248766
Herstellernummer 96830121
L-Nummer L60010 5842

Beschreibung

Beschreibung:

  • für die Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
  • 460 x 250 x 60 mm
  • 18-teilig

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 18
  • Bereich: 6 - 24
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Gewicht: 1940 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb