• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangensatz Nr. TCS 6501/6551/6600 VDE 3tlg

Artikel-Nr.: 96830039
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
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96830039
    EAN / GTIN 4018754275984
    Herstellernummer 96830039
    L-Nummer L60010 6452

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • ´175 x 350 x 40 mm
    Inhalt 3-teilig:
    • 1 Kombinationszange Nr. 6501: L.180 mm
    • 1 VDE-Wasserpumpenzange Nr. 6551: L.240 mm
    • 1 VDE-Seitenschneider Nr. 6600: L.160 mm

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 3
    • Schubladeneinteilung: 1/3
    • Höhe mm (h): 40 mm
    • Länge mm (L): 360 mm
    • Gewicht: 918 g
    • Breite mm (b): 180 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb