Magnet-Schraubstockbacken-Paar Polyurethan, geriffelt, Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 967728 100
Setpreis 2 Stück (15,90 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 100 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Spannflächenart feine Riffelung
Material Polyurethan
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967728 100
EAN / GTIN 4045197974617
Herstellernummer 967728 100

Beschreibung

Ausführung:

Schraubstockbacken aus stranggepresstem Alu. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Spannflächen aus Polyurethan, (elastisch, d. h. keine dauerhafte Verformung), Spannflächen mit feiner Riffelung.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50% mehr Haltekraft.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb