Magnet-Schraubstockbacken-Paar Gummi, glatt 125 mm

Artikel-Nr.: 967727 125
Setpreis 2 Stück (17,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite 125 mm
    Befestigungsart Dauermagnet
    Spannflächenart glatt
    Material Aluminium / Gummiauflage
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967727 125
    EAN / GTIN 4045197974570
    Herstellernummer 967727 125

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schraubstockbacken aus stranggepresstem Alu. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
    Spannflächen mit glatter Gummiauflage.

    Passend für:

    Alle Schraubstockmodelle.

    Hinweis:

    Neue Ausführung mit 50% mehr Haltekraft.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb