Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, Prisma 150 mm

Artikel-Nr.: 967723 150
Setpreis 2 Stück (17,35 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 150 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Spannflächenart Prisma
Material Aluminium
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967723 150
EAN / GTIN 4045197974334
Herstellernummer 967723 150

Beschreibung

Ausführung:

Schraubstockbacken aus stranggepresstem Alu. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Spannflächen mit Prismen.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50% mehr Haltekraft.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb