{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 100 mm | |
Befestigungsart | Dauermagnet | |
Spannflächenart | glatt | |
Material | Aluminium | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 967720 100 | |
EAN / GTIN | 2050001001368 | |
Herstellernummer | 967720 100 | |
Hersteller | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com |