{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 50 mm | |
Spannweite | 75 mm | |
Spanntiefe | 35 mm | |
Klemmbereich | 0 mm - 80 mm | |
Drehbereich Kugelgelenk | 360 Grad | |
Schwenkbereich Kugelgelenk | 90 Grad | |
wechselbare Backen | ja | |
mit Spannblock | ja | |
Klemmbügel inklusive | ja | |
Produktart | Parallel-Schraubstock |
Artikelnummer | 967610 50 | |
EAN / GTIN | 2050001741387 | |
Herstellernummer | 20-10 |