• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Univ.-Set KABELEX 12tlg

Artikel-Nr.: 96747304
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
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96747304
EAN / GTIN 4018754261000
Herstellernummer 96747304
L-Nummer L60010 5787

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inhalt 12-teilig:
  • Nr. 1501, 1502, 1505: Ausdrückwerkzeuge für Kontaktmaße D. 1,5; 3,5; 2,3 mm
  • Nr. 1511, 1512, 1515: Demontagehülsen für Kontaktmaße D. 1,5; 3,5; 2,3 mm
  • Nr. 1553: Entriegelungswerkzeug für Stecker mit einem Entriegelungskanal Flachkontakte Flachkontakt 2,8 und 5,8 mm
  • Nr. 1556: Entriegelungswerkzeug für Micro-Timer II-, III-Kontakte Flachkontakte Flachkontakt 1,6 mm
  • Nr. 1559: Entriegelungswerkzeug für Maxi-Power Timer-Kontakte Flachkontakte Flachkontakt 9,5 mm
  • Nr. 1562: Entriegelungswerkzeug für Pit-Pod-Kontakte
  • Nr. 1574: Entriegelungswerkzeug für Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse Flachkontakte Flachkontakt 1,6 mm
  • Nr. 1591: Entriegelungswerkzeug für Stecker mit zwei Entriegelungskanälen Flachkontakte Flachkontakt 2,8 und 5,8 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 12
  • Gewicht: 1230 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb