Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für Nr. 967430 160 mm

Artikel-Nr.: 967440 160
Setpreis 2 Stück (21,35 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 160 mm
Höhe 25 mm
Tiefe 10 mm
Befestigungsart bohren
Abstand Befestigungsbohrung 105 mm
Spannflächenart geriffelt
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967440 160
EAN / GTIN 4045197613011

Beschreibung

Ausführung:

Oberflächengehärtet, geriffelt.

Passend für:

HOLEX Parallel-Schraubstöcke Nr. 967430.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb