Parallel-Schraubstock 100 mm

Artikel-Nr.: 967420 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 100 mm
Spannweite 100 mm
Spanntiefe 50 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 16 mm - 40 mm
wechselbare Backen nein
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht 5 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967420 100
EAN / GTIN 4045197694355
Herstellernummer 967420 100

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl − garantiert unzerbrechlich. Nach vorne öffnend.
Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.
Spindel mit Trapezgewinde, abgedeckt und gegen Verschmutzung geschützt. Doppelprismenführung mit Nachstellmöglichkeit.
Mit Ambossansatz für kleinere Richt- und Staucharbeiten.
Mit geriffelten, gehärteten Spannbacken (nicht auswechselbar).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb