Klemmbügel einzeln 100

Artikel-Nr.: 967290 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schraubstock Gr. Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klemmbereich 18 mm - 75 mm
passend für Schraubstock Gr. 100
Produktart Klemmbügel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967290 100
EAN / GTIN 4045197612878
Herstellernummer 967290 100

Beschreibung

Passend für:

Schraubstock Nr. 967260.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb