• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffschaber-Satz 5tlg

Artikel-Nr.: 96722700
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
Artikelnummer 96722700
EAN / GTIN 4018754335022
Herstellernummer 96722700
L-Nummer L60010 7400

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt 5-teilig:
  • 5 Kunststoffschaber Nr. 10677, breite Klinge Nr. 10678, mittlere Klinge, Nr. 10679, schmale Klinge, Nr. 10680, schräge Klinge, Nr. 10681, spitze Klinge
  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • zum beschädigungsfreien Entfernen von Dichtungen, Versiegelungen und Rückständen (besonders im Luftfahrtbereich)
  • Signalfabe leuchtgrün
  • in Textiltasche

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 5
  • Inhalt: 10677, breite Klinge; 10678, mittlere Klinge; 10679, schmale Klinge; 10680, schräge Klinge; 10681, spitze Klinge
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Gewicht: 240 g
  • Breite mm (b): 105 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb