Spannsystem mit Schwenkbacke, Backenbreite: 150mm

Artikel-Nr.: 967150 150
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 150 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Material Aluminium-Legierung
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967150 150
EAN / GTIN 4045197612663
Herstellernummer 967150 150

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, sauber gearbeitete Spannbacken aus hochwertiger Aluminium-Legierung. Fixbacke mit integriertem Dauer-Magnetband, Schwenkbacke mit extrem haftstarkem Rundmagnet.

Vorteil:

Kein lästiges Wegrutschen des Bauteils, selbst bei hohen Spanndrücken.

Verwendung:

Einzigartige Spannlösung sowohl für konische und asymmetrische Bauteile, als auch planparallele Standardteile.
Schwenkwinkel bis zu 16° möglich.
Passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb