Drehplatte einzeln, passend für Schraubstock Gr.: 120

Artikel-Nr.: 967140 120
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schraubstock Gr. Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schraubstock mit Backenbreite 120 mm
Produktart Drehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967140 120
EAN / GTIN 4045197694232
Herstellernummer 967140 120

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schnellspannmechanismus.

Passend für:

Parallel-Schraubstock Garant Nr. 967100; 967110.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb