Parallel-Schraubstock 120 mm

Artikel-Nr.: 967100 120
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
603 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 120 mm
Spannweite 150 mm
Spanntiefe 80 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 1 − 2.1/2 Zoll
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht 11 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967100 120
EAN / GTIN 4045197694164
Herstellernummer 967100 120

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
Nach vorne öffnend.
Mit Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige, CNC-bearbeitete Präzisionsspindel mit gewalztem Gewinde. Spindel und Führungsbahnen sind gegen Verschmutzung geschützt. Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten. Zweifach nachstellbare Führung.
Mit massiven, oberflächengehärteten Spannbacken (nicht auswechselbar).

Ausführung - Bild:

Fallschutz-Scheiben.
Geprägte Maßskala.
Führungseinstellung: Innen-6-kant-Schrauben mit Messing-Druckscheiben – läuft sehr leichtgängig.
Kräftige Rohrspannbacken.

Vorteil:

  • Knebel mit beidseitigem Fallschutz − keine lästige Lärmentwicklung.
  • Schnelles Öffnen bzw. Schließen durch große Gewindesteigung an Spindel.
  • Knebel wechselbar.
  • Geprägte Öffnungsweitenskala.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967520.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb