Ersatzbacken-Paar geschliffen 125 mm

Artikel-Nr.: 967045 125
Setpreis 2 Stück (30,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite 125 mm
    Höhe 25 mm
    Tiefe 15 mm
    Befestigungsart bohren
    Abstand Befestigungsbohrung 78,8 mm
    Spannflächenart geschliffen
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967045 125
    EAN / GTIN 4045197612472
    Herstellernummer 967045 125

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT-Schraubstöcke Nr. 967000; 967010; 967030.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben und Zentrierbuchsen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb